CONDOR(山崎産業)
ダストボックスFITステップSTH
蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。
シンプルでスタイリッシュなペダル式ダストボックス。
底裏面滑り止め付きです。
内容器付き
用途
待合室やオフィスの休憩室に
材質
内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811426
DP-39L-SB
294
3
387
271
14
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
70811435
DP-40L-SB
294
3
557
271
22
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
70811451
DP-38L-SB
160
2
280
325
6
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください