曜日別特売
DP-38L-SB ダストボックスFITステップSTH CONDOR(山崎産業) 70811451

DP-38L-SB ダストボックスFITステップSTH CONDOR(山崎産業) 70811451
DP-38L-SB ダストボックスFITステップSTH CONDOR(山崎産業) 70811451
DP-38L-SB ダストボックスFITステップSTH CONDOR(山崎産業) 70811451
DP-38L-SB ダストボックスFITステップSTH CONDOR(山崎産業) 70811451

ダストボックスFITステップSTH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)6
内容量1台注文コード70811451品番DP-38L-SB
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。
シンプルでスタイリッシュなペダル式ダストボックス。
底裏面滑り止め付きです。
内容器付き

用途
待合室やオフィスの休憩室に
材質
内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)
幅(mm)
160
質量(kg)
2
高さ(mm)
280
奥行(mm)
325
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容器:150×275×237
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする