CONDOR(山崎産業)
ダストボックスFT70
ペーパータオルなどのくず入れとして
袋止め付き。
用途
トイレや化粧室などに
材質
蓋・底板:ポリプロピレン、本体・袋止め枠:ステンレス
幅(mm)
401
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
690
奥行(mm)
291
容量(L)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811417
YD-200L-SB
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください