CONDOR(山崎産業)
ダストボックスFT70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70811417
品番
YD-200L-SB
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ペーパータオルなどのくず入れとして
袋止め付き。
用途
トイレや化粧室などに
材質
蓋・底板:ポリプロピレン、本体・袋止め枠:ステンレス
幅(mm)
401
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
690
奥行(mm)
291
容量(L)
70