コミー
ワーレン
ハンマーで叩いても割れない鏡!
安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。
軽量で設置も簡単です。
用途
工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。
材質
ポリカーボネート(ミラー)
厚さ(mm)
2
取付方式
強力両面テープ(裏面に貼付済み)
形式
取付:接着式
取付場所
壁面
内容量
1台
注意
※1m以内でご使用ください。遠くから見ると像がゆがみます。
※屋外、雨風・直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811338
V35NEKO
W353×H330
0.25
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70811347
V35KUMA
W356×H324
0.26
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70811356
V35MARU
Φ350
0.25
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70811381
V12HOSHI
W120×H115
0.03(1枚あたり)
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません