※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
ワーレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
W120×H115
W120×H115
W353×H330
W356×H324
Φ350
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70811381
品番
V12HOSHI
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ハンマーで叩いても割れない鏡!
安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。
軽量で設置も簡単です。
用途
工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。
寸法(mm)
W120×H115
全質量(kg)
0.03(1枚あたり)
材質
ポリカーボネート(ミラー)
厚さ(mm)
2
取付方式
強力両面テープ(裏面に貼付済み)
形式
取付:接着式
取付場所
壁面
注意
※1m以内でご使用ください。遠くから見ると像がゆがみます。
※屋外、雨風・直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません