付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色チャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65内容量1個