スチール片開工具箱 ブラック

スチール片開工具箱 ブラック - 仁張工作所スチール片開工具箱 ブラック - 仁張工作所スチール片開工具箱 ブラック - 仁張工作所スチール片開工具箱 ブラック - 仁張工作所

様々な工具を収納する工具箱です。小型~大型までサイズが豊富にございます。

用途工具の収納仕様スタッキング可幅(mm)170ブラック高さ(mm)130奥行(mm)220内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811128NIKK-01ST-B
オープン
6,898
7,588(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする