曜日別特売

洗えるスケール KW-2G01 PK

洗えるスケール KW-2G01 PK - タニタ洗えるスケール KW-2G01 PK - タニタ洗えるスケール KW-2G01 PK - タニタ洗えるスケール KW-2G01 PK - タニタ

洗えるスケールのエントリーモデル
洗えるからずっと清潔
・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK
・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状
・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示
・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示
・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載
・文字高 22mm
・電池残量表示付き(3段階+Lo)

付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETピンク最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65内容量1個
注意
※・取引や証明を目的として使用しない
※本器は家庭で使用するためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の計量値を証明する場合は、本器を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807610KW-2G01 PK
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする