付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ベージュ最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65内容量1個