電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ

電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ - グリーンクロス

足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。

用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ウリ坊対策には一番下のさく線を地上から10cmに設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708308506300088657電柵器本体(単一乾電池タイプ)、ガイシ付FRP支柱(20本)、電柵用さく線(200m巻)、ゲートセット2×3、電柵用テスター(クイックテスター)、さく線巻取器単一乾電池タイプ(電池8本付属)
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
708308596300088658電柵器本体(ソーラータイプ、バッテリー付属)、ガイシ付FRP支柱(20本)、電柵用さく線(200m巻)、ゲートセット2×3、電柵用テスター(クイックテスター)、さく線巻取器ソーラータイプ(バッテリー付属)
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする