米つやワックス ペット用 500ml 約30畳分

米つやワックス ペット用 500ml 約30畳分 - エコワン米つやワックス ペット用 500ml 約30畳分 - エコワン

天然成分100%で作った滑り止め成分のペットにやさしいフローリング用ワックスです。米ぬか蝋とカルナバ蝋の艶出し効果で、フローリングに美しいツヤを持たせダンマル樹脂(植物性樹脂)ですべりを抑えます。水で薄めにそのまま使用できます。

用途フローリング床・木製品・化学床などペットがいるご家庭のワックスがけに。成分水、アルカリ電解水、脂肪酸石けん、カルナバ蝋、米ぬか蝋、ダンマル樹脂、グレープフルーツ種子抽出物適合使用目安:1本あたり50平方メートル(約30畳分、1回塗りの場合)容量(mL)500質量(g)560対応使えない場所:油(水をはじく)加工された床、無塗装の白木、高級家具、仏壇、特殊な床(ウルシ・鏡面仕上げなど)、土足で歩く床、無塗装製品、水が染み込んムラになるもの内容量1本
注意
※ペットの種類によって滑り止め効果が十分得られない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708305456300088295500
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする