曜日別特売

ハーディワンセーフティー 4003

ハーディワンセーフティー 4003 - カジメイクハーディワンセーフティー 4003 - カジメイクハーディワンセーフティー 4003 - カジメイクハーディワンセーフティー 4003 - カジメイクハーディワンセーフティー 4003 - カジメイクハーディワンセーフティー 4003 - カジメイクハーディワンセーフティー 4003 - カジメイク

目を引く型押し一体成形デザインが特徴のセーフティーシューズが新登場です。
アッパー型押し一体成形により縫製箇所がないので、外部の摩擦などによる縫い外れや糸切れが少ないです。
驚くほど軽くて疲れにくい。片足約240g(26.0cm)の超軽量セーフティーシューズです。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)アウト:ゴム、ミッド:EVA+TPR標準質量(g/片足)240(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708378594003カーキ24.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708378684003カーキ25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708378774003カーキ25.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708378864003カーキ26
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708378954003カーキ26.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379114003カーキ27
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379204003カーキ28
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379294003ブラック24.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379384003ブラック25
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379474003ブラック25.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379564003ブラック26
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379654003ブラック26.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379814003ブラック27
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708379904003ブラック28
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする