曜日別特売

穴なし青果カットフルーツ容器 BL300(800枚)

穴なし青果カットフルーツ容器 BL300(800枚) - エフピコチューパ

フルーツやカット野菜などの中身が美しく映える透明性の高い汎用容器の本体です。
透明度が高いため、内容物を色鮮やかに、そして美しく見せることができ、商品価値を高めます。

用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるための透明容器本体。材質OPS容量(mL)300寸法(mm)120×120×高さ45入数(枚)1000内容量1セット(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70838629CP003454300
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする