冷麺容器 バイオ M 大 12K 深 本体 リスパック

冷麺容器 バイオ M 大 12K 深 本体 リスパック - リスパック

サラダや冷麺に最適な丼型クリアカップ。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
188×188×58
容量(mL)
980
内容量
1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70837317PABS630
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする