曜日別特売

冷麺容器 バイオ M 160 12K 本体G 黒 リスパック

冷麺容器 バイオ M 160 12K 本体G 黒 リスパック - リスパック

冷麺やサラダに最適です。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約550ml。

材質バイオマスプラ寸法(mm)167×167×42容量(mL)550内容量1袋(100点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70837256PABS611
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする