PABS611 冷麺容器 バイオ M 160 12K 本体G 黒 リスパック リスパック 70837256

冷麺容器 バイオ M 160 12K 本体G 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(100点)
注文コード
70837256
品番
PABS611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

冷麺やサラダに最適です。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約550ml。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
167×167×42
容量(mL)
550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする