バイオデリカ かさね 4 中皿1 RBS 新

バイオデリカ かさね 4 中皿1 RBS 新 - リスパック

かさね 4Bシリーズに重ねて使える中皿。ちらし寿司やお重にプラスして薬味などを盛り付けられる2仕切タイプ。※中皿のみ、本体・蓋は別売りです。[容量]約240g。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
168×128×30
質量(g)
7.8
容量(g)
240
内容量
1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70853749RHHJ641
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする