バイオデリカ かさね 55 中皿4 RBS

バイオデリカ かさね 55 中皿4 RBS - リスパック

かさね 55Bシリーズに重ねて使える中皿。3仕切タイプで煮魚や焼魚など、和食によく合う赤色の容器。※中皿のみ、本体・蓋は別売りです。[容量]左約150g、右下約110g。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
184×128×26
質量(g)
10
容量(g)
[左]約150、[右下]約110
内容量
1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70853767RHHJ873
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする