仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】8Kエントリ【筐体】IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット寸法(mm)155×120×48質量(g)562電源入力48~56V DC適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)13(PoE非使用時)インターフェースギガビットPoE+ポート x14、ギガビットSFPスロット x2、LEDインジケーターバッファメモリ512KB動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)SFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)504,738(50℃時) / 222,000(75℃時)PoE対応【パジェット】240W内容量1台