曜日別特売

8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V

8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V - TRENDnet
仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター製品質量(g)610動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)142×105×39.5ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)48~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)513100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865396TI-PG80B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70865396TI-PG80B70977335TI-PG80BTI-PG80B 8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V TRENDnet 709773358ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56VTRENDnet1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする