曜日別特売

26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ

26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】8Kエントリ【筐体】IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット寸法(mm)163×120×77質量(g)936電源入力12~56V DC適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【スイッチングファブリック】52Gbps、【転送】38.69Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10.64インターフェースギガビットポート x24、ギガビットSFPポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ512KB動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3zデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバーSFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モードMTBF(時間)520,000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865421TI-G262
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70865421TI-G26270977360TI-G262TI-G262 26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 7097736026ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチTRENDnet1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする