曜日別特売

産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ

産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ - PLANET Technology産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ - PLANET Technology産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ - PLANET Technology
仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケースセット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ質量(g)813電源(V)DC12~48、AC24 DC端子台規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865001IGS-4215-16T2S
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする