ダイヤトレンド
MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPUインタフェースコンバータケーブル 2m
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ
適合機器
三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-232C
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70865046
DQ-UC2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください