ダイヤトレンド
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属
長さ(m)
5
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-422
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70865256
DIFC-UC4(5m)(0)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70865265
DIFC-UC4(5m)(I)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70865281
DIFC-UC4(5m)(S75)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70865290
DIFC-UC4(5m)(0,I)
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70865299
DIFC-UC4(5m)(S75,I)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70865308
DIFC-UC4(5m)(0,S75)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70865317
DIFC-UC4(5m)(0,S75,I)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください