ダイヤトレンド
DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
DIFU-RS24A
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-232C
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70865028
DIFC-UC2V
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください