ダイヤトレンド
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m
長さ(m)
3
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
三菱製UPS FREQUPS
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-232C
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70865089
DUPS-UC2V
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください