曜日別特売

ジルコフラップディスク

ジルコフラップディスク - エスコジルコフラップディスク - エスコ

アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。

用途一般鋼用材質研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス外径(mm)100穴径(mm)15 (16)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866541EA809AA-112A
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする