スイベルスナップ (ステンレス製)

スイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコスイベルスナップ (ステンレス製) - エスコ

ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。

材質SUS316内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866297EA638FM-2A:87.1、B:18.3、C:19、D:16.5、E:6.3、X:49.2、Z:14.487.112768019
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
70866306EA638FM-3A:125.4、B:25.7、C:26.6、D:22.6、E:9.1、X:62.4、Z:20.5125.4299.390726.6
オープン
4,610
5,071(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする