スイベルフック (ベアリング入)

スイベルフック (ベアリング入) - エスコスイベルフック (ベアリング入) - エスコスイベルフック (ベアリング入) - エスコスイベルフック (ベアリング入) - エスコスイベルフック (ベアリング入) - エスコスイベルフック (ベアリング入) - エスコ

とても頑丈なつくりになっています。安全ラッチ付き。

材質高張力合金鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
使用荷重(t)
口の開き(mm)
リング径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867189EA987FF-108361560084563.5
オープン
26,700
29,370(税込)
翌日出荷
返品不可
70867198EA987FF-112431950012.55686
オープン
38,500
42,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする