エスコ
スクリュージョイント
材質
スチール(OD色塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866270
EA638CV-8
D:5、S:6.5、L:39
70
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866279
EA638CV-9
D:6、S:7.5、L:45
90
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください