エスコ
スナップ (スチール製)
チェーン等の金具として使用可能
材質
スチール(亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
開口部(mm)
リング径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866200
EA638AX-51
l:25、m:3.5、d1:5.5
25
3.5
5.5
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866209
EA638AX-52
l:30、m:4.5、d1:6
30
4.5
6
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866218
EA638AX-53
l:40、m:5.5、d1:7
40
5.5
7
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866227
EA638AX-55
l:60、m:7.5、d1:10
60
7.5
10
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866236
EA638AX-56
l:11、m:9、d1:11
70
9
11
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください