エスコ
スナップピン
入数:10本。
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30
質量(g)
16
耐熱温度(℃)
200まで
適合径(Φmm)
16~20
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866945
EA949PJ-120
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください