スナップピン

スナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコ

入数:25本。

材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで内容量1パック(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866927EA949PJ-114d1:2.5、d2:9~14、d3:2、d4:10 l1:50、l2:2539~14
オープン
185
204(税込)
翌日出荷
返品不可
70866936EA949PJ-116d1:3.5、d2:10~16、d3:3、d4:18 l1:60、l2:28810~16
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする