スナップピン

スナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコスナップピン - エスコ

入数:5本。

材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで内容量1パック(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866961EA949PJ-128d1:6.0、d2:20~28、d3:5、d4:24 l1:85、l2:403320~28
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
70866970EA949PJ-140d1:7.0、d2:28~40、d3:6、d4:30 l1:105、l2:506228~40
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
70866979EA949PJ-145d1:8.0、d2:28~45、d3:7、d4:30 l1:105、l2:508328~45
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
70866988EA949PJ-146d1:9.0、d2:30~45、d3:8、d4:30 l1:110、l2:5510530~45
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする