エスコ
スナップピン (ステンレス製)
入数:5本。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866909
EA949PJ-64
d1:6.0、d2:20~28、d3:5、d4:24、l1:85、l2:40
33
20~28
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866918
EA949PJ-65
d1:7.0、d2:28~40、d3:6、d4:30 l1:105、l2:50
62
28~40
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください