スナップフック (ステンレス製)

スナップフック (ステンレス製) - エスコスナップフック (ステンレス製) - エスコスナップフック (ステンレス製) - エスコスナップフック (ステンレス製) - エスコ

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。

材質SUS316全長(mm)101.6質量(g)140線径(Φmm)10.2使用荷重(kg)612内寸(mm)78×34口の開き(mm)19.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
線径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866331EA638JR-261219.110.2101.6
オープン
4,110
4,521(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする