エスコ
スパークプラグソケット
差込角(inch)
1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
二面幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866385
EA687CV-61
64
差込側:21
23
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866401
EA687CV-62
70
差込側:24
27
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866410
EA687CV-63
64
差込側:21
23
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866419
EA687CV-64
70
差込側:24
28
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください