スパークプラグソケット

スパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコスパークプラグソケット - エスコ

プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。

材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
二面幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866349EA687BV-6164差し込み角外側:1922
オープン
365
402(税込)
翌日出荷
返品不可
70866358EA687BV-6270差し込み角外側:22.227
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
70866367EA687BV-6364差し込み角外側:1922
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
70866376EA687BV-6470差し込み角外側:22.227
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする