スプリングロールピンセット (ステンレス製)

スプリングロールピンセット (ステンレス製) - エスコスプリングロールピンセット (ステンレス製) - エスコスプリングロールピンセット (ステンレス製) - エスコ

セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。

材質ステンレス質量(g)1172(ケース含む)表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866866EA949JB-1
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする