スリングチェーン (2本懸け)

スリングチェーン (2本懸け) - エスコスリングチェーン (2本懸け) - エスコスリングチェーン (2本懸け) - エスコスリングチェーン (2本懸け) - エスコ

スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。

内径(Φmm)マスターリンク:120×70使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4フック口開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867076EA981VD-41A4.31.5
オープン
30,100
33,110(税込)
翌日出荷
返品不可
70867085EA981VD-42A5.22
オープン
34,600
38,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする