スプリングバランサー

スプリングバランサー - エスコスプリングバランサー - エスコ

エアー工具、電動工具の使用時に。

材質質量(g)425容量(kg)0.3~0.8本体寸法(mm)99.5 (W)×147 (H)ストローク(m)1.4寸法(Φmm×m)ワイヤーロープ:2.5×1.6内容量1個
注意
※ワイヤーロープに異常が見られたら使用を止めて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867207EA987ZF-1
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする