スクリュークランプ (万能型)

スクリュークランプ (万能型) - エスコスクリュークランプ (万能型) - エスコスクリュークランプ (万能型) - エスコ

特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力を発揮のシンプルな万能型吊クランプ。吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと食い込み強固にグリップします。

材質特殊合金鋼全長(mm)258質量(kg)6使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100仕上焼付塗装内容量1個
注意
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867180EA984FA-64
オープン
85,900
94,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする