スリングチェーン (2本懸け)

スリングチェーン (2本懸け) - エスコスリングチェーン (2本懸け) - エスコスリングチェーン (2本懸け) - エスコスリングチェーン (2本懸け) - エスコ

2本吊。スチール鋳鉄製。マスターリンク付き。スリングフック付き。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。

有効長(m)2内容量1本
注意
※金具の大きさにご注意下さい。・上部リングがクレーンフックに入らない。・下部フックがアイボルトに入らない。上記2点のような問題が起こります。リング・フックのサイズをご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
フック口開き(mm)
チェーン寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867101EA981VT-232.460.823.55
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
70867110EA981VT-336.83.437.58
オープン
25,200
27,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする