ろ過網 (ステンレス製)

ろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス (SUS304)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
線径(Φmm)
メッシュ
底径(Φmm)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867417EA468DB-44【ざる】1350.1928730.72
オープン
255
281(税込)
翌日出荷
返品不可
70867426EA468DB-81【ざる】550.3616231.23
オープン
125
138(税込)
翌日出荷
返品不可
70867435EA468DB-82【ざる】700.3616301.23
オープン
150
165(税込)
翌日出荷
返品不可
70867451EA468DB-83【ざる】1150.3616571.23
オープン
245
270(税込)
翌日出荷
返品不可
70867460EA468DB-84【ざる】1350.3616731.23
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
70867469EA468DB-85【ざる】1700.3616951.23
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
70867478EA468DB-114【ざる】1350.4212731.7
オープン
405
446(税込)
翌日出荷
返品不可
70867487EA468DB-115【ざる】1700.4212951.7
オープン
450
495(税込)
翌日出荷
返品不可
70867496EA468DB-122【ざる】700.3419301
オープン
150
165(税込)
翌日出荷
返品不可
70867505EA468DB-123【ざる】1150.3419571
オープン
235
259(税込)
翌日出荷
返品不可
70867521EA468DB-124【ざる】1350.3419731
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
70867530EA468DB-125【ざる】1700.3419951
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
70867539EA468DB-132【ざる】700.3914301.4
オープン
150
165(税込)
翌日出荷
返品不可
70867548EA468DB-133【ざる】1150.3914571.4
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
70867557EA468DB-134【ざる】1350.3914731.4
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
70867566EA468DB-135【ざる】1700.3914951.4
オープン
445
490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする