ろ過網 (ステンレス製)

ろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコろ過網 (ステンレス製) - エスコ

ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。熱洗浄にも優れています。

材質ステンレス (SUS304)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
線径(Φmm)
メッシュ
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868860EA992CH-41【ざる】1300.36161.23
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
70868869EA992CH-42【ざる】1500.36161.23
オープン
695
765(税込)
翌日出荷
返品不可
70868878EA992CH-43【ざる】1700.36161.23
オープン
775
853(税込)
翌日出荷
返品不可
70868887EA992CH-44【ざる】2200.36161.23
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
70868896EA992CH-45【ざる】2500.36161.23
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
70868905EA992CH-74【ざる】2200.42121.7
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
70868921EA992CH-75【ざる】2500.42121.7
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
70868930EA992CH-76【ざる】3100.42121.7
オープン
1,920
2,112(税込)
翌日出荷
返品不可
70868939EA992CH-77【ざる】3400.42121.7
オープン
2,270
2,497(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする