ろ過網 (座付・ステンレス製)

ろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコ

ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング付き(Φ20mm)。

材質ステンレス (SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
線径(Φmm)
メッシュ
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868948EA992CJ-160【ざる】1300.35200.92
オープン
1,320
1,452(税込)
翌日出荷
返品不可
70868966EA992CJ-25107【ざる】2500.45141.36
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
70868975EA992CJ-3160【ざる】1300.4141.41
オープン
645
710(税込)
翌日出荷
返品不可
70869009EA992CJ-45107【ざる】2500.582.68
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
70869018EA992CJ-5160【ざる】1300.5582.62
オープン
655
721(税込)
翌日出荷
返品不可
70869036EA992CJ-5380【ざる】1700.5582.62
オープン
945
1,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする