ろ過網 (座付・ステンレス製)

ろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコろ過網 (座付・ステンレス製) - エスコ

ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング無し。

材質ステンレス (SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
線径(Φmm)
メッシュ
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868957EA992CJ-2498【ざる】2200.45141.36
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
70868991EA992CJ-3277【ざる】1500.4141.41
オープン
635
699(税込)
翌日出荷
返品不可
70869000EA992CJ-4498【ざる】2200.582.68
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
70869027EA992CJ-5277【ざる】1500.5582.62
オープン
755
831(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする