エスコ
ろ過網 (柄付・ステンレス製)
フロント受け付き(25×60mm)。
材質
ステンレス (SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
線径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70869045
EA992CK-43
70
【ざる】170
0.36
100
16
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869061
EA992CK-63
70
【ざる】170
0.42
100
8
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869070
EA992CK-65
105
【ざる】250
0.42
135
8
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869079
EA992CK-73
70
【ざる】170
0.42
100
12
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください