エスコ
ろ過網 (柄付・ステンレス製)
フロント受け無し。
材質
ステンレス (SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
線径(Φmm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70869088
EA992CL-43
70
【ざる】170
0.36
16
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869097
EA992CL-45
105
【ざる】250
0.36
16
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869106
EA992CL-63
70
【ざる】170
0.42
8
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869115
EA992CL-65
105
【ざる】250
0.42
8
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869131
EA992CL-73
70
【ざる】170
0.42
12
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869140
EA992CM-43
60
【ざる】170
0.36
16
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869149
EA992CM-45
92
【ざる】250
0.36
16
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
70869158
EA992CM-65
92
【ざる】250
0.42
8
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください